CNGA 120412 HART

Artikl br.: 255711 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,90 € / Piece
  • od 10 Piece
    19,08 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNGA 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta KB7205
Rezni materijal Keramika
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice 0,2 mm×25°
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255711 HART
EAN / GTIN 4045197511454

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
250
Čelik < 60 HRC
H
210
Čelik < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrhunske keramičke oštrice otporne na visoke temperature za pouzdan rad na tvrdim materijalima koji se teško obrađuju.
Obložena keramika od aluminijeva oksida i titanovog karbida za obradu tvrdih materijala do 68 HRC.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata