Rullearbejdsbord, 1,25 m bredt, med 18 skuffer

Art.-nr.: 2528096
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2528096
EAN/GTIN 4010886900154
Producentnummer 2528096
L-nummer L60160 5142
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Mål: H 985 x B 1250 x D 550 mm
30 mm tykt multiplex-bøgekrydsfinér, overfladen er yderligere beskyttet med linolie lak
Med 2 identiske skuffeblokke
Sikkerhed gennem hælbeskyttelse for personer
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås til hver skuffeblok, med ens nøgle
Bred skuffer (B 480 x D 400 mm) med fuldt udtræk, udtagelige
Sikkerhedslåsning til hver skuffe, enhåndsbetjening
Kugleleje føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværgående skillevægge (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste tunge skuffer 60 kg
GEDORE tungt chassis:
Total belastningsevne 1000 kg, i mobil drift 750 kg
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE light-duty hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE trapezformede akselkonstruktion sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
Tilbehør:
4 afstandsmoduler nr. 1500 ED-70 K
Længde- (LT) og tværskillevægge (QT) af galvaniseret stålplade (fås også enkeltvis)
Optioner:
Optimal montering med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Udvides med bagpanel nr. R 1504 XL-L
Flere låse på forespørgsel
Særlige skuffeversioner på forespørgsel
Særlige farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 18
  • Arbejdshøjde: 985
  • Bordplademål [metrisk]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Bordpladetykkelse [mm]: 30 mm
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 1.250 mm
  • Samlet højde [mm]: 985 mm
  • Samlet længde [mm]: 550 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype:
    • 16x type 1, h. = 67 mm
    • 2x type 2, h. = 137 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen