Leírás:
Váz:
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Méretek: H 985 x B 1250 x T 550 mm
30 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
2 azonos fiókblokkal
Személyek biztonsága a sarokvédelem révén
Szekrények:
Központi zárás, hengerzárral minden fiókblokkhoz, azonos kulccsal
Széles fiókok (B 480 x T 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Biztonságos zárás minden fiókhoz, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiókok 60 kg
GEDORE nagy teherbírású váz:
Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
2 GEDORE görgős csapágyazású nagy teherbírású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE görgős csapágyazású könnyű kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
Kiegészítők:
4 távtartó modul sz. 1500 ED-70 K
Horganyzott acéllemezből készült hossz- (LT) és keresztválasztók (QT) (külön-külön is kaphatók)
Opciók:
Optimális összeszerelés GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT sz.)
R 1504 XL-L sz. hátsó panellel bővíthető
Változatos zárak kérésre
Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Kerekek száma: 4
- A hosszirányú osztók száma: 3
- Keresztirányú osztók száma: 2
- Fiókok száma: 18
- Munkamagasság: 985
- Munkalap mérete [metrikus]: 1250 x 550 x 30 mm
- Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
- Fix görgők átmérője [2x]: 200
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 1.250 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 550 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- Fiók típusa:
- 16x 1. típus, H. = 67 mm
- 2x 2. típus, H. = 137 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs