• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

WNMG 060408 HU7305

Art.-nr.: 252064 HU7305
Rabat
75,62 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNGG 060408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7305
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 400 m/min - 600 m/min
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252064 HU7305
EAN/GTIN 4045197927736

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven