Skærholder 25/06 mm

Art.-nr.: 251916 25/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PWLNR/L 2525M06
passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 25
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251916 25/06
EAN/GTIN 4045197651310

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven