{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | P (cylindrique, serrage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 6 pc. | |
| Désignation de la plaquette | WNMG 080404 | |
| Nuance | CCX | |
| Nuance de coupe | Cermet | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); P (acier) | |
| Rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Revêtement | CVD | |
| Classe de tolérance | M | |
| Exécution brise-copeaux | PP | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | WNMG080404PP CCX | |
| Forme de base | triangulaire, avec angles agrandis | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 8,687 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre plaquette d | 12,7 mm | |
| Angle de pointe | 80 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degrés | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | WNMG 080404 | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,16 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 1,5 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,25 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2,75 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 210 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 450 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,35 mm/tr | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | P05 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CCX | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | WNMG 080404 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); fonte grise (K) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 6 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 252012 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664901142 | |
| Réf. fabricant | TMJ00107 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |