Stiftstempel med styrehuls 1,4 mm

Art.-nr.: 251A.1.5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251A.1.5
EAN/GTIN 3148511601501
Producentnummer 251A.1.5
L-nummer L60130 5057

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: En glidende spids i styrehylsteret sikrer den mest præcise føring, selv ved små dimensioner
  • Hylsterets hårdhed 52 - 57 HRC afhængigt af dimensionerne
  • Galvaniseret skaft, bruneret hylster

Egenskab:

  • A [mm]: 1,4
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 83
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 10
  • [kg]: 0,010