Chasse-goupilles avec douille de guidage 1,4 mm

Réf.: 251A.1.5
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 251A.1.5
EAN / GTIN 3148511601501
Réf. fabricant 251A.1.5
Article hors catalogue L60130 5057
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: une pointe coulissante dans la douille de guidage assure un guidage très précis, même pour les petites dimensions
  • dureté de la douille 52 - 57 HRC selon les dimensions
  • tige galvanisée, douille brunie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1,4
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 83
  • L1 [mm]: 21
  • [g]: 10
  • [kg]: 0,010
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
Connectez-vous