{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftstørrelse | 16 mm | |
| Plattestørrelse | 6 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | DWLNR/L 1616H06 | |
| passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. | |
| Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
| Hovedlængde L1 | 27 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Underlagsplatte | 259033 8 | |
| Skrue til underlagsplatte | 259027 1 | |
| Klo, skrue, fjeder | 259036 12 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 251900 16/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197809018 | |
| Producentnummer | 251900 16/06 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |