• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Eco tekinimo laikiklis DWLNR 95°, keičiamoms plokštelėms WN.., dešininis

Prekės Nr.: 251900 16/06
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas DWLNR/L 1616H06
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0604..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 27 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259033 8
Varžtas atraminei plokštelei 259027 1
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259036 12
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251900 16/06
EAN / GTIN 4045197809018
Gamintojo numeris 251900 16/06
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.
Su plokštumos aušinimu

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.