{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Code ISO plaquette | VNMG 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Artikelnummer | 251804 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820792 |