Det finns ett alternativ till denna artikel:

VNMG 160408 HB7140-1

Art-nr: 251804 HB7140-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    177,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,74  SEK / st.
på begäran
I lager
556 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251804 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820792

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen