Skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 251706 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MVJNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter VN.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 39
Skrue til underlagsplatte 259025 3
Spændejern 259038 2
Skrue til spændejern 259021 1
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251706 25/16
EAN/GTIN 4045197651020

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter