SNMG 120404 HBT130

Art.-nr.: 251266 HBT130
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
897 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBT130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MM
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,12 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 200 m/min
Belægning TiCN
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251266 HBT130
EAN/GTIN 4062406256579

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere