SNMG 120404 HBT130

Article no.: 251266 HBT130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
867 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251266 HBT130
EAN / GTIN 4062406256579

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare