SNMG 120404 HBT130

Artikl br.: 251266 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
897 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251266 HBT130
EAN / GTIN 4062406256579

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata