SNMG 120404 HBT130

Réf.: 251266 HBT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
867 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,12 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 200 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251266 HBT130
EAN / GTIN 4062406256579

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript