DNMG 150612 Wiper HB7020

Art.-nr.: 250765 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    141,25  DKK / styk
  • fra 10 styk
    117,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
368 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 1506 12
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder WSM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250765 HB7020
EAN/GTIN 4045197948748

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere