{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | WSM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 250765 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197948748 |