DNMG 150612 Wiper HB7020

Réf.: 250765 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150612
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WSM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,3 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250765 HB7020
EAN / GTIN 4045197948748

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :