CNMG 120404 IC8250

Art.-nr.: 250270 IC8250
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type IC8250
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder M3P
Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 380 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Producentbetegnelse CNMG 120404-M3P IC8250
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250270 IC8250
EAN/GTIN 7291075329544
Producentnummer 5567463

Betegnelse

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.