CNMG 120404 IC8250

Réf.: 250270 IC8250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC8250
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux M3P
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 380 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant CNMG 120404-M3P IC8250
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250270 IC8250
EAN / GTIN 7291075329544
Réf. fabricant 5567463

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript