CNMG 120412 HB725-1

Art.-nr.: 250160 HB725-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    71,07  DKK / styk
  • fra 10 styk
    59,23  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
383 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB725-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder UM1
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250160 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750558

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven