CNMG 120412 HB725-1

Art-nr: 250160 HB725-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    120,84  SEK / st.
  • Från 10st.
    100,80  SEK / st.
på begäran
I lager
403 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB725-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare UM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 6 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250160 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750558

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen