HFHR 25-30-6T15 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 26 mm

Art.-nr.: 2500280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500280
EAN/GTIN 7291075033649
Producentnummer 2500280
L-nummer L23920 320

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 17 mm, skærebredde (CW) 6 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 38 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 30 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle