HFHR 25-30-6T15 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500280
EAN / GTIN 7291075033649
Gyártó száma 2500280
L-szám L23920 320

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 38 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 30 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 26,4 mm
  • Fej hossza (bal) 36 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése