Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Skubbevogn af svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Platform med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 228
Samlet længde (mm): 975
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 948
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3