Stiftstempel med styrestift 6 stk.

Art.-nr.: 246.JT6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 246.JT6
EAN/GTIN 3148515387852
Producentnummer 246.JT6
L-nummer L60130 6076

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Guidestiften på splintedriverens skaft bruges til perfekt centrering af værktøjet på kraftige dyvelstifter
  • Hårdhed afhængig af dimensioner 53 - 58 HRC for perfekt dæmpning af stødbølger
  • Etkantet skaft
  • Galvaniseret
  • .

Egenskab:

  • Indhold: 246.2-3-4-4-5-5-6-8
  • Dimensioner [mm]: 200x165
  • [g]: 0,545
  • [kg]: 0,545