Pin pons met geleidepen voor paspennen , set in vouwtas, 6 stuks.

Artikelnummer: 246.JT6
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 246.JT6
EAN/GTIN 3148515387852
Nummer fabrikant 246.JT6
L-nummer L60130 6076

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geleidepen op de schacht van het splitpenstiftgereedschap dient voor een perfecte centrering van het gereedschap op zware paspennen
  • Hardheid 53 - 58 HRc afhankelijk van de afmetingen voor een perfecte demping van de schokgolven
  • Octagonale schacht
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Inhoud: 246,2-3-4-5-6-8
  • Afmetingen [mm]: 200x165
  • [g]: 0,545
  • [kg]: 0,545