Stiftstempel med styrestift 3,9 mm

Art.-nr.: 246.4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 246.4
EAN/GTIN 3148511587201
Producentnummer 246.4
L-nummer L60130 240

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Føringsstiften på akslen på splitpin-driveren anvendes til perfekt centrering af værktøjet på kraftige dyvelstifter
  • Hårdhed afhængig af dimensioner 53 - 58 HRC for perfekt dæmpning af stødbølger
  • Ottekantet skaft
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 60
  • [kg]: 0,060