• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungszapfen 3,9 mm

Artikel-Nr.: 246.4
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 246.4
EAN / GTIN 3148511587201
Herstellernummer 246.4
L-Nummer L60130 240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Schwerspannstiften
  • Härte je nach Abmessungen 53 - 58 HRC für eine perfekte Dämpfung der Stoßwelle
  • Achtkantschaft
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 60
  • Gewicht in Kilogramm: 0,060