Bordvogne med stålplader

Art.-nr.: 2420B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 2420B
EAN/GTIN 4017976724201
Producentnummer 2420B
L-nummer L90090 100508
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007. 3 platforme af stålplade, flugter med rammen, pænt svejset ind, også pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne på øverste og midterste platform 200 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Længde på lastflade (mm): 850
  • Bredde på læsseflade (mm): 500
  • Hyldehøjder (mm): 228, 544, 860
  • længde i alt (mm): 1047
  • Samlet bredde (mm): 509
  • Samlet højde (mm): 860
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40