Stolové vozíky s plošinami z ocelového plechu

Artiklové číslo: 2420B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 2420B
EAN / GTIN 4017976724201
Číslo výrobce 2420B
L-číslo L90090 100508
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná RAL 5007. 3 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, úhledně přivařené, rovněž práškově lakované RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách Nosnost horní a prostřední police 200 kg.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Délka police (mm): 850
  • Šířka police (mm): 500
  • Výšky polic (mm): 228, 544, 860
  • celková délka (mm): 1047
  • Celková šířka (mm): 509
  • Celková výška (mm): 860
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 160 x 40