• A surcharge was added to this item price.

Kærvfortandet element til MicroKom hi.flex

Art.-nr.: 239923
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
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
Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Serie MicroKom hi.flex
Producentbetegnelse MK.KZK.25,0-63,0.IK
Grænseflade på maskinsiden cylindrisk skaft
Skærediameter, min. Dmin 25 mm
Skærediameter, maks. Dmax 63 mm
Produkttype spindelværktøj, uspecificeret
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Afbalanceringsanordning uden
Afbalancering uden
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 239923
EAN/GTIN 4047109095670
Producentnummer 6286106300
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com