{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | MicroKom hi.flex | |
| Oznaka proizvajalca | MK.KZK.25,0-63,0.IK | |
| Vmesnik na strani stroja | cilindrično držalo | |
| Premer rezila min. | 25 mm | |
| Premer rezila maks. | 63 mm | |
| Vrsta izdelka | orodje za vreteno, nesprecifično | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Naprava za uravnoteženje | brez | |
| Uravnoteženje | brez | |
| Možnost nastavljanja | nastavitev ni možna |
| Številka izdelka | 239923 | |
| EAN/GTIN | 4047109095670 | |
| Številka proizvajalca | 6286106300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |