{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | MicroKom hi.flex | |
| Označení výrobce | MK.KZK.25,0-63,0.IK | |
| Rozhraní na straně stroje | Válcová stopka | |
| Průměr čepele min. Dmin | 25 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 63 mm | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj | |
| Provedení nástroje | plný tvrdý kov | |
| Vyvažovací zařízení | bez | |
| Vyvažování | bez | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné |
| Katalogové číslo | 239923 | |
| EAN / GTIN | 4047109095670 | |
| Číslo výrobce | 6286106300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |