{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0250 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 60 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | skaftdiameter = 25 mm | |
| Længde på udhæng | 60 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 25 mm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | forlænger til værktøjsholder | |
| Samlet længde | 80 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 239088 25 | |
| EAN/GTIN | 4047109041592 | |
| Producentnummer | A20 00220 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |