• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Podaljšek KOMET®, ABS® ⌀ d: 25mm

Št. art.: 239088 25
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0250 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 60 mm
Sąsaja staklių pusėje koto skersmuo = 25 mm
Iškyšos ilgis 60 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 25 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio ilgintuvas
Bendras ilgis 80 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239088 25
EAN/GTIN 4047109041592
Številka proizvajalca A20 00220
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Opis

Pastaba:

Kitų dydžių ir sumažinto svorio ilgintuvus bei vibracijos slopintuvus, skirtus ABS®, reikia užsakyti atskirai.