Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Konstruktion af stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007. Boltet konstruktion. Hylderammen kan skrues variabelt ind, 50 mm gitterriste, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne øverste og midterste hylde 60 kg. 3 hylderammer, der hver passer til 1 eurokasse. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 820
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjder (mm): 238, 538, 838
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 935
Samlet bredde (mm): 666
Samlet højde (mm): 1101
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3