Holder, HSK-A 100, Tilslutning: HW50

Art.-nr.: 237654 HW50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Aufnahme, HSK-A 100, Anbindung: HW50
Holdertype hult konisk skaft HSK
Kodning af adskillelsespunkt HSK10000115
Holderform med indvendig centrering
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 100
Holdertype hul (indvendig holder)
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder; knivhovedholder
Samlet længde 114,8 mm
Standard DIN 69893
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Vægt 2,411 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237654 HW50
EAN/GTIN 4045197677334
Producentnummer 237654 HW50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.