Opname, HSK-A 100, Aansluiting: HW50

Artikelnummer: 237654 HW50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW50
Buiten-⌀ 50 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm DIN 69893
Vorm A
Inwendige koeling ja
Balluff-chip-boring ja
Lengte L 36 mm
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Producttype HW-opname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237654 HW50
EAN/GTIN 4045197677334
Nummer fabrikant 237654 HW50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.