Gevindstift, Type: 6

Art.-nr.: 237608 6
Pris pr. 1 styk
inkl. moms plus fragt
Nettopris: 0,89 €
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Durchmesser außen Kopf e 5 mm
Höhe Kopf k 5 mm
Nennlänge L 4 mm
Gewindegröße d1 M5
Gewindelänge b 4 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Gewindesteigung 0,8 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart M

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237608 6
EAN/GTIN 4062406370206
Producentnummer 237608 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ausführung:

Gewindestift passend für (237606, 237608): 237490
237493

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven