Ştift filetat, Tip: 6

Cod articol.: 237608 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Niciun cap de șurub prezent
Diametrul exterior al capului e 5 mm
Înălțimea capului k 5 mm
Lungime nominală L 4 mm
Dimensiunea filetului d1 M5
Lungime filet b 4 mm
Profil de antrenare locaş hexagonal
Pasul filetului 0,8 mm
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Ştift filetat
Tip de filet M

Identificare și clasificare

Cod articol 237608 6
EAN / GTIN 4062406370206
Număr producător 237608 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuție:

Ştift filetat potrivit pentru (237606, 237608): 237490
237493