{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Není dostupná žádná hlava šroubu | |
| Vnější průměr hlavy e | 5 mm | |
| Výška hlavy k | 5 mm | |
| Výška příruby L3 | 4 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M5 | |
| Délka závitu b | 4 mm | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Stoupání závitu | 0,8 mm | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Závitový kolík | |
| Druh závitu | M |
| Katalogové číslo | 237608 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406370206 | |
| Číslo výrobce | 237608 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |