• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

KOMET® TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, lang, ⌀ Dmin − ⌀ Dmaks: 30-41mm

Art.-nr.: 236682 30-41
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Skrå forboring; Tværboring; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område Dmin-Dmaks 30 mm - 41 mm
Udførelse lang
Skaft ABS
Boranvendelse Skrå forboring; Tværboring; Konveks
Indvendig køling ja
Kravelængde L2 7,5 mm
Samlet længde Li alt 85 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 32 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236682 30-41
EAN/GTIN 4047109262010
Producentnummer G01 71132
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
  • Kompakt værktøjskonstruktion.
  • Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
  • Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
  • Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.
Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.
Bestillingseksempel:
1×nr. 236680 str. 24−32 − Basisenhed til dobbeltskær G01.
2×nr. 236684 str. 24−32 − Holder til dobbeltskær.
10×nr. 236520 str. 18−010 − Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter