KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft 24-32 mm

Art.-nr.: 236682 24-32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Skrå forboring; Tværboring; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område Dmin-Dmaks 24 mm - 32 mm
Udførelse lang
Skaft ABS
Boranvendelse Skrå forboring; Tværboring; Konveks
Indvendig køling ja
Kravelængde L2 7 mm
Samlet længde Li alt 70 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 32 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236682 24-32
EAN/GTIN 4047109261594
Producentnummer G01 71072

Betegnelse

Udførelse:

  • Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
  • Kompakt værktøjskonstruktion.
  • Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
  • Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
  • Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.
Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.
Bestillingseksempel:
1×nr. 236680 str. 24−32 − Basisenhed til dobbeltskær G01.
2×nr. 236684 str. 24−32 − Holder til dobbeltskær.
10×nr. 236520 str. 18−010 − Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven