{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ tartomány Dmin-Dmax | 24 mm - 32 mm | |
| Kivitel | Hosszú | |
| Szár | ABS | |
| Fúrási felhasználás | domború; Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Gallérhossz L2 | 7 mm | |
| Teljes hossz Lges | 70 mm | |
| ABS® szár ⌀ Ds | 32 mm | |
| Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
| Cikkszám | 236682 24-32 | |
| EAN / GTIN | 4047109261594 | |
| Gyártó száma | G01 71072 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |