KOMET® vendeskærsplatte 32-210

Art.-nr.: 236553 32-210
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    125,90  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 090408
Betegnelse 32-210
Type BK7935
Type Inox
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236553 32-210
EAN/GTIN 4047109240964
Producentnummer W83 32210.087935

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven