KOMET® vendeskærsplatte 39-210

Art.-nr.: 236553 39-210
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 110508
Betegnelse 39-210
Type BK7935
Type Inox
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,22 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236553 39-210
EAN/GTIN 4047109258327
Producentnummer W83 39210.087935

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.
Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!
Kun til KUB Centron Powerline.
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
    Betegnelse, type W83 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven