{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 32-210 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 9,52 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,37 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,52 mm | |
| Radio angular | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 8 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | KOG-SO0904083N; SOEX 090408 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | BK7935 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | E | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | otros | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 4 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 236553 32-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109240964 | |
| Número del fabricante | W83 32210.087935 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |